Beli Gerinda Jld di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JLD Die Grinder
    Mulai

    Rp439.900

    JLD Die Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  2. JLD Cordless Brushless Angle Grinder
    Mulai

    Rp709.900

    JLD Cordless Brushless Angle Grinder
    atribut:
    • Diameter: 10
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Voltage (V): DC 48
  3. JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp259.900

    JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Maximum Torque (N m): 25
    • No Load Speed (rpm): 0-1750
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  8. JLD Hole Saws
    Mulai

    Rp40.900

  9. JLD Hole Saw
    Mulai

    Rp29.900

  10. JLD Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp709.900

    JLD Cordless Drill Brushless
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  11. JLD Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp179.900

    JLD Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  12. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  13. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
Daftar Harga Gerinda Jld Terbaru November 2026
JLD Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp209.900
JLD Dudukan GerindaRp209.900
JLD Die GrinderRp439.900
JLD Mata Gerinda PotongRp4.900
JLD Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp189.900
JLD Cordless Brushless Angle GrinderRp709.900
JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)Rp259.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)